text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSS 12V-13 Professional


Cordless Orbital Sander GSS 12V-13, 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 607 232), Dust bag (2 608 000 715)

Referência 3K771608
Tensão nominal (V) 12
Frequência de vibração sem carga (1/min) 20000
Diâmetro do circuito oscilante (mm) 1.6
Montagem de abrasivos Esticar
Largura da placa de base (mm) 80
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Frequência de vibração sem carga (1/min) 20000
Diâmetro do circuito oscilante (mm) 1.6
Montagem de abrasivos Esticar
Largura da placa de base (mm) 80
Comprimento da placa de base (mm) 130
Peso sem o pack de pilhas (kg) 1.1
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch

Descrição

Cordless Orbital Sander GSS 12V-13, 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 607 232), Dust bag (2 608 000 715)

Números do artigo

Referência 3K771608
EAN 4059952606347
UBB 500581750063
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019L0000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.