text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSS 12V-13 Professional


Cordless Orbital Sander GSS 18V-13, Dust bag (2 608 000 715), Base plate, 80 x 130 mm (2 608 601 447) with sanding plate (2 608 601 444), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 607 232)

Referência 0H829078
Tensão nominal (V) 18
Frequência de vibração sem carga (1/min) 20000
Diâmetro do circuito oscilante (mm) 1.6
Montagem de abrasivos Esticar
Largura da placa de base (mm) 80
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Frequência de vibração sem carga (1/min) 20000
Diâmetro do circuito oscilante (mm) 1.6
Montagem de abrasivos Esticar
Largura da placa de base (mm) 80
Comprimento da placa de base (mm) 130
Peso sem o pack de pilhas (kg) 1.1
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch

Descrição

Cordless Orbital Sander GSS 18V-13, Dust bag (2 608 000 715), Base plate, 80 x 130 mm (2 608 601 447) with sanding plate (2 608 601 444), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 607 232)

Números do artigo

Referência 0H829078
EAN 4059952606224
UBB 500573711016
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019L0100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.