text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 18V-90 FC Cordless Drill Driver in L-BOXX 13mm 2100RPM 64Nm 2x 18V 4Ah Li-Ion Battery


Referência 0H999460
Tensão nominal (V) 180
Altura 210
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 68
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 68
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 180
Altura 210
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 68
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 68
Binário máximo (Nm) 90
Ajuste do binário (Nm) 90
Peso sem o pack de pilhas (kg) 92
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 630
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 2100
Velocidade de rotação em vazio 3ª velocidade (1/min) -
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch
Model GSR 18V-90 FC
Type Cordless Drill Driver

Números do artigo

Referência 0H999460
EAN 4059952617442
UBB 500573700464
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019K6205
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.