text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 18V-55 Cordless Drill Driver 13mm 1800RPM 55Nm 2x 18V 2Ah Li-Ion Battery


Cordless Drill/Driver GSR 18V-55, The cordless and powerful GSR 18V-55 Professional drill driver with brushless motor is the ideal starter tool in Bosch´s 18 V category. Tough and powerful with a high performance of 55 Nm and 1,750 RPM, it easily maximises efficiency on the jobsite, especially for work in wood and metal. Its 13-mm Roehm metal chuck make

Referência 6R618322
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 20
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 20
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 35
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 35
Binário máximo (Nm) 55
Ajuste do binário (Nm) 55
Peso sem o pack de pilhas (kg) 1
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 460
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 1800
Velocidade de rotação em vazio 3ª velocidade (1/min) -
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Marca Bosch
Model GSR 18V-55
Type Cordless Drill Driver

Descrição

Cordless Drill/Driver GSR 18V-55, The cordless and powerful GSR 18V-55 Professional drill driver with brushless motor is the ideal starter tool in Bosch´s 18 V category. Tough and powerful with a high performance of 55 Nm and 1,750 RPM, it easily maximises efficiency on the jobsite, especially for work in wood and metal. Its 13-mm Roehm metal chuck makes it robust and offers an ideal power transfer for the widest range of drilling and screwdriving applications. For an extended tool lifetime and longer battery runtimes, it is equipped with a brushless motor. The drill driver is suitable for drilling in wood at up to 35 mm, in steel of up to 13 mm, and for screw diameters of up to 10 mm. It is compatible with all Bosch Professional 18 V batteries, including ProCORE18V batteries and chargers (Professional 18V System). 2 x battery GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036), Quick charger GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RL), L-Case (1 600 A00 M7X)

Números do artigo

Referência 6R618322
EAN 4059952509327
UBB 500582902275
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019H5205
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.