text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 18V-150 C Cordless Drill Driver in L-BOXX 13mm 2200RPM 150Nm Li-Ion Battery


Cordless Drill/Driver GSR 18V-150 C, The GSR 18V-150 C Professional is the clever drill driver with unrivalled performance and control for a wide range of screwing and drilling tasks. It is the perfect choice for enormously fast work progress due to exceptionally powerful ProCORE18V batteries and a brushless motor with BITURBO technology, while offering

Referência 9F191442
Tensão nominal (V) 18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 16
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 16
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 150
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 16
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 16
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 150
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 150
Binário máximo (Nm) 150
Qualidade da bateria Lithium-ions
Ajuste do binário (Nm) 84
Peso sem o pack de pilhas (kg) 2.1
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 550
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 2200
Número de pilhas incluídas 0
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch
Model GSR 18V-150 C
Type Cordless Drill Driver

Descrição

Cordless Drill/Driver GSR 18V-150 C, The GSR 18V-150 C Professional is the clever drill driver with unrivalled performance and control for a wide range of screwing and drilling tasks. It is the perfect choice for enormously fast work progress due to exceptionally powerful ProCORE18V batteries and a brushless motor with BITURBO technology, while offering a maximum torque of 150 Nm. Its precise Leveling Function always ensures the right angle of long screws and its switchable KickBack Control for working with hole saws reduces the risk of sudden rotational torque reaction in a bind-up scenario. Thanks to a metal drill chuck and metal gearbox, the drill driver is extremely reliable and robust in every workspace. The GSR 18V-150 C Professional shows optimal results when screwing and drilling in wood and metal, especially for drilling large diameters, e.g., hole saws up to 102 mm. Auxiliary handle (1 602 025 07Y), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Números do artigo

Referência 9F191442
EAN 4059952523217
UBB 500718748667
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019J5002
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.