text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 185-LI Cordless Drill Driver in L-BOXX 13mm 1900RPM 45Nm 2x 18V 3Ah Li-Ion Battery


Article number 8L346438
Tension nominale (V) 18
Hauteur 203
Capacité d'accu (Ah) 3
Portée du mandrin (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 35
Packed per 1

Specifications

Tension nominale (V) 18
Hauteur 203
Capacité d'accu (Ah) 3
Portée du mandrin (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 35
Couple de rotation max. (Nm) 45
État des accus Lithium-ions
Ajustage du couple de rotation (Nm) 45
Poids sans bloc de batterie (kg) 0.9
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 500
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 1900
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Marque Bosch
Model GSR 185-LI
Type Cordless Drill Driver

Article numbers

Article number 8L346438
EAN 4059952635675
UBB 500583519383
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  06019K3204
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.