text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 185-LI Cordless Drill Driver in L-BOXX 13mm 1900RPM 45Nm 2x 18V 2Ah Li-Ion Battery


Cordless Drill/Driver GSR 18V-45, 2 x battery GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036), Charger GAL 18V-20 Professional, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Referência 6U199399
Tensão nominal (V) 18
Altura 203
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Altura 203
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 35
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 35
Binário máximo (Nm) 45
Qualidade da bateria Lithium-ions
Ajuste do binário (Nm) 45
Peso sem o pack de pilhas (kg) 0.9
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 500
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 1900
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Marca Bosch
Model GSR 185-LI
Type Cordless Drill Driver

Descrição

Cordless Drill/Driver GSR 18V-45, 2 x battery GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036), Charger GAL 18V-20 Professional, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Números do artigo

Referência 6U199399
EAN 4059952605647
UBB 500582930565
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019K3203
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.