Aparafusadora
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
Maquinação
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
Ferramentas sem fios
Aparafusadora
7D823248
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
Bosch GSR 185-LI Cordless Drill Driver in Cardboard Box 13mm 1900RPM 45Nm Li-Ion Battery
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
7D823248
Tensão nominal (V)
18
Altura
203
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
35
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
35
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Altura
203
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
35
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
35
Binário máximo (Nm)
45
Qualidade da bateria
Lithium-ions
Ajuste do binário (Nm)
45
Peso sem o pack de pilhas (kg)
0.9
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
500
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
1900
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Código pautal
84672920
Model
GSR 185-LI
Type
Cordless Drill Driver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7D823248
EAN
4059952605616
UBB
500583072862
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019K3200