text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 185-LI Cordless Drill Driver 13mm 1900RPM 45Nm 2x 18V 2Ah Li-Ion Battery


Referência 0G337195
Tensão nominal (V) 18
Altura 203
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 35
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Altura 203
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 35
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 35
Binário máximo (Nm) 45
Qualidade da bateria Lithium-ions
Ajuste do binário (Nm) 45
Peso sem o pack de pilhas (kg) 0.9
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 500
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 1900
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Marca Bosch
Model GSR 185-LI
Type Cordless Drill Driver

Números do artigo

Referência 0G337195
EAN 4059952605630
UBB 500573670592
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019K3202
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.