text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSR 12V-35 FC


Referência 7Z509942
Tensão nominal (V) 12
Altura 181
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 32
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Altura 181
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 32
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 32
Binário máximo (Nm) 35
Qualidade da bateria Lithium-ions
Ajuste do binário (Nm) 35
Peso sem o pack de pilhas (kg) 0.59
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 460
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 1750
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch

Números do artigo

Referência 7Z509942
EAN 4059952594477
UBB 500583378798
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019H3009
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.