text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 12V-35 FC Cordless Drill Driver in L-BOXX 10mm 1750RPM 35Nm Li-Ion Battery


Cordless Drill/Driver GSR 12V-35 FC, The GSR 12V-35 FC Professional cordless drill driver with brushless motor is the most versatile tool for any job in the 12V category. Its FlexiClick System includes four attachments (10-mm drill chuck, lockable bit holder, right angle adapter, and offset angle adapter) that can be easily switched, combined, and adjus

Referência 6S875341
Tensão nominal (V) 12
Altura 181
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Altura 181
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 32
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 32
Binário máximo (Nm) 35
Qualidade da bateria Lithium-ions
Ajuste do binário (Nm) 35
Peso sem o pack de pilhas (kg) 0.59
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 460
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 1750
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch
Model GSR 12V-35 FC
Type Cordless Drill Driver

Descrição

Cordless Drill/Driver GSR 12V-35 FC, The GSR 12V-35 FC Professional cordless drill driver with brushless motor is the most versatile tool for any job in the 12V category. Its FlexiClick System includes four attachments (10-mm drill chuck, lockable bit holder, right angle adapter, and offset angle adapter) that can be easily switched, combined, and adjusted, offering up to eight configurations for the highest flexibility. Extremely compact, yet highly powerful, with a performance of 35 Nm and 1,750 rpm, the tool enables optimum handling and is perfect for working in hard-to-reach places. Its brushless motor along with Electronic Motor Protection prevents overload and ensures a longer tool lifetime. This tool is perfect for drilling and screwdriving in wood (32 mm) and steel (10 mm). It is compatible with all Bosch Professional 12V batteries and chargers.

Números do artigo

Referência 6S875341
EAN 4059952594484
UBB 500582920178
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019H300B
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.