text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 12V-15 Cordless Drill Driver in Suitcase 10mm 1300RPM 30Nm 2x 12V 2Ah Li-Ion Battery


Referência 0M266231
Tensão nominal (V) 12
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 19
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 19
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 19
Binário máximo (Nm) 30
Qualidade da bateria Lithium-ions
Ajuste do binário (Nm) 30
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 400
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 1300
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Marca Bosch
Código pautal 84672920
Model GSR 12V-15
Type Cordless Drill Driver

Números do artigo

Referência 0M266231
EAN 4059952563862
UBB 500573769774
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 060186810G
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.