Most bought products
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
Equipamento de energia para exteriores
Ferramentas sem fios
Tesouras
0V624468
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
Bosch GSC 18V-16 E Shear in Cardboard Box
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0V624468
Tensão nominal (V)
18
Taxa de curso sem carga (1/min)
3200
Capacidade das pilhas (Ah)
12
Raio mais baixo (mm)
20
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
3
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm)
2.2
Espessura máx. do material em aço 400 N/mm² (mm)
1.6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Taxa de curso sem carga (1/min)
3200
Capacidade das pilhas (Ah)
12
Raio mais baixo (mm)
20
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
3
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm)
2.2
Espessura máx. do material em aço 400 N/mm² (mm)
1.6
Espessura máx. do material em aço 600 N/mm² (mm)
1.2
Espessura máx. do material em aço 800 N/mm² (mm)
0.7
Peso sem o pack de pilhas (kg)
1.6
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Model
GSC 18V-16 E
Type
Shear
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0V624468
EAN
4059952609058
UBB
500573891941
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
0601926300