Ferramentas sem fios
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
Ferramentas sem fios
Máquinas de impacto
6F593267
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
BOSCH GSB 18V-90 C PROFESSIONAL
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6F593267
Tensão nominal (V)
18
Altura
210
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
68
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Altura
210
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
68
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
68
Binário máximo (Nm)
64
Ajuste do binário (Nm)
64
Peso sem o pack de pilhas (kg)
1.2
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
630
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
2100
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6F593267
EAN
4059952617336
UBB
500582736459
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019K6104
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar