text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSB 18V-90 C Cordless Hammer Drill in L-BOXX 2100RPM 13mm 64Nm


Referência 1U069235
Tensão nominal (V) 18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 68
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 68
Binário máximo (Nm) 64
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 68
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 68
Binário máximo (Nm) 64
Ajuste do binário (Nm) 64
Peso sem o pack de pilhas (kg) 1.2
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 630
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 2100
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch
Model GSB 18V-90 C
Type Cordless Hammer Drill

Números do artigo

Referência 1U069235
EAN 4059952617312
UBB 500581202008
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019K6102
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.