text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSB 18V-45 PROFESSIONAL


Cordless Drill/Driver GSB 18V-45, 2 x battery GBA 18V 3.0Ah (1 600 A01 2UV), Quick charger GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RL), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Referência 1K802840
Tensão nominal (V) 18
Altura 203
Capacidade das pilhas (Ah) 3
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Altura 203
Capacidade das pilhas (Ah) 3
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 35
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 35
Binário máximo (Nm) 45
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm) 10
Ajuste do binário (Nm) 45
Número máximo de cursos (1/min) 27000
Peso sem o pack de pilhas (kg) 1
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 500
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 1900
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Marca Bosch

Descrição

Cordless Drill/Driver GSB 18V-45, 2 x battery GBA 18V 3.0Ah (1 600 A01 2UV), Quick charger GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RL), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Números do artigo

Referência 1K802840
EAN 4059952635699
UBB 500581087003
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019K3305
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.