Ferramentas sem fios
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
Ferramentas sem fios
Máquinas de impacto
7D511498
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
Bosch GSB 18V-45 Cordless Hammer Drill in Cardboard Box 1900RPM 45Nm Li-Ion Battery
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Cordless Drill/Driver GSB 18V-45, Cardboard box
Descrição completa
Referência
7D511498
Tensão nominal (V)
18
Altura
203
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
35
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Altura
203
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
35
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
35
Binário máximo (Nm)
45
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm)
10
Ajuste do binário (Nm)
45
Número máximo de cursos (1/min)
27000
Peso sem o pack de pilhas (kg)
1
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
500
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
1900
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Model
GSB 18V-45
Type
Cordless Hammer Drill
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Cordless Drill/Driver GSB 18V-45, Cardboard box
Números do artigo
Referência
7D511498
EAN
4059952605654
UBB
500583068092
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019K3300