Ferramentas sem fios
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
Ferramentas sem fios
Máquinas de impacto
5S581962
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
Bosch GSB 18V-45 Cordless Hammer Drill 1900RPM 45Nm 2x 18V 2Ah Li-Ion Battery
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5S581962
Tensão nominal (V)
18
Altura
203
Capacidade das pilhas (Ah)
2
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
35
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
35
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Altura
203
Capacidade das pilhas (Ah)
2
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
35
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
35
Binário máximo (Nm)
45
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm)
10
Ajuste do binário (Nm)
45
Número máximo de cursos (1/min)
27000
Peso sem o pack de pilhas (kg)
1
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
500
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
1900
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Model
GSB 18V-45
Type
Cordless Hammer Drill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5S581962
EAN
4059952605678
UBB
500582581251
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019K3302
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar