text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSB 18V-150 C Cordless Hammer Drill in L-BOXX 2200RPM 13mm 150Nm


Cordless Combi GSB 18V-150 C, The GSB 18V-150 C Professional is a clever impact drill driver while providing unrivalled power and control and thereby making versatile working easy. It is perfect for screwing, drilling, and impact drilling tasks and enables an extremely fast working process thanks to exceptionally powerful ProCORE18V batteries and a brus

Referência 9U393876
Tensão nominal (V) 18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 16
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 16
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 150
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 16
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 16
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 150
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 150
Binário máximo (Nm) 150
Diâmetro do berbequim em betão 2ª velocidade (mm) 20
Diâmetro do berbequim em betão 1ª velocidade (mm) 20
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm) 20
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm) 20
Ajuste do binário (Nm) 84
Número máximo de cursos (1/min) 30000
Peso sem o pack de pilhas (kg) 2.2
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 550
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 2200
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch
Model GSB 18V-150 C
Type Cordless Hammer Drill

Descrição

Cordless Combi GSB 18V-150 C, The GSB 18V-150 C Professional is a clever impact drill driver while providing unrivalled power and control and thereby making versatile working easy. It is perfect for screwing, drilling, and impact drilling tasks and enables an extremely fast working process thanks to exceptionally powerful ProCORE18V batteries and a brushless motor with BITURBO technology, while offering a maximum torque of 150 Nm. Its ingenious Leveling Function always ensures the right angle of long screws and its switchable KickBack Control for working with hole saws reduces the risk of sudden rotational torque reaction in a bind-up scenario. The metal drill chuck and metal gearbox make the impact drill extremely reliable and robust any time it really matters. It is the ideal choice for screwing, drilling, and impact drilling in various materials such as wood, metal, and masonry. Auxiliary handle (1 602 025 07Y), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Números do artigo

Referência 9U393876
EAN 4059952523262
UBB 500718748824
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019J5102
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.