Serrar & cortar
Outros produtos
4A770970
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
Bosch GNB 18V-38 Concrete Tacker in L-BOXX 22-Piece 38 x 3mm Nail
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4A770970
Tensão nominal (V)
18
Largura
138
Altura
309
Comprimento (mm)
405
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Qualidade da bateria
Lithium-ions
Comprimento dos agrafos com 4 mm de largura (mm)
13-38
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Largura
138
Altura
309
Comprimento (mm)
405
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Qualidade da bateria
Lithium-ions
Comprimento dos agrafos com 4 mm de largura (mm)
13-38
Comprimento do prego (mm)
13-38
Diâmetro do prego (mm)
2.7-3
Peso sem o pack de pilhas (kg)
4.1
Capacidade do carregador
22
Adequado para pregos
Sim
Adequado para agrafos
Sim
Adequado para agrafos para cabos
Não
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Model
GNB 18V-38
Type
Concrete Tacker
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4A770970
EAN
4059952650111
UNSPSC
23101512
Artigo do fabricante nr
06019L7002