X-ato
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
Equipamento de energia para exteriores
Ferramentas sem fios
Tesouras
8I166452
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
BOSCH GNA 18V-16 E PROFESSIONAL
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8I166452
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
12
Raio mais baixo (mm)
40
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
3.1
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm)
2
Espessura máx. do material em aço 400 N/mm² (mm)
1.6
Espessura máx. do material em aço 600 N/mm² (mm)
1
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
12
Raio mais baixo (mm)
40
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
3.1
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm)
2
Espessura máx. do material em aço 400 N/mm² (mm)
1.6
Espessura máx. do material em aço 600 N/mm² (mm)
1
Espessura máx. do material em aço 800 N/mm² (mm)
0.7
Largura do rasto de corte (mm)
5
Peso sem o pack de pilhas (kg)
1.7
Com carregador de pilhas
Não
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8I166452
EAN
4059952634067
UBB
500583473409
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
0601529600