text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

BOSCH GKS 18V-70 L


Cordless Circular Saw GKS 18V-70 L, The GKS 18V-70 L Professional with the saw blade on the left offers cordless flexibility with corded power. This circular saw offers a high cordless cutting performance thanks to the BITURBO Brushless technology, which is equal to a corded circular saw with 1,800 W. For outstanding control in all cutting positions, it

Referência 0H236458
Tensão nominal (V) 18
Profundidade de corte (90°) (mm) 70
Profundidade de corte (45°) (mm) 49
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 184
Furo da lâmina de serra (mm) 30
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Profundidade de corte (90°) (mm) 70
Profundidade de corte (45°) (mm) 49
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 184
Furo da lâmina de serra (mm) 30
Alcance máximo de rotação (°) 90
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 5000
Peso sem o pack de pilhas (kg) 4.1
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch

Descrição

Cordless Circular Saw GKS 18V-70 L, The GKS 18V-70 L Professional with the saw blade on the left offers cordless flexibility with corded power. This circular saw offers a high cordless cutting performance thanks to the BITURBO Brushless technology, which is equal to a corded circular saw with 1,800 W. For outstanding control in all cutting positions, it provides an ideal ergonomically auxiliary handle. With its 190 mm saw blade on the left, the GKS 18V-70 L offers a cutting depth of 70 mm in 90° cuts. The GKS 18V-70 L is suitable for sawing wood or wooden composites. It features an integrated 360° rotatable dust port connector, which is compatible with the Click&Clean System, and with dust bags. Furthermore, this circular saw is compatible with all Bosch Professional 18 V batteries and chargers (Professional 18V System). Use ProCORE18V ≥ 5.5 Ah to reach maximum power. 1 x circular saw blade, Standard for Wood, 190 x 30 x 1.6 mm (2 608 837 708), Parallel guide (2 608 000 751), L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2), 1/1 L-BOXX inlay for tool (1 600 A02 6VZ)

Números do artigo

Referência 0H236458
EAN 4059952577937
UBB 500573697827
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06016B9001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.