Ferramentas sem fios
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
Ferramentas sem fios
Máquinas de impacto
4S346171
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
BOSCH GDS 18V-450 PC Solo Doos
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4S346171
Tensão nominal (V)
180
Largura
77
Altura
214
Comprimento (mm)
169
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
16
Binário máximo (Nm)
450
Impactos (1/min)
3300
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
180
Largura
77
Altura
214
Comprimento (mm)
169
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
16
Binário máximo (Nm)
450
Impactos (1/min)
3300
Adequado para o diâmetro do parafuso (mm)
-
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
2300
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4S346171
EAN
4059952568119
UBB
500582210166
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019K4100