Ferramentas sem fios
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
Ferramentas sem fios
Máquinas de impacto
6L248418
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
Bosch GDS 18V-450 PC Cordless Impact Wrench in L-BOXX 1/2" Square Drive 450Nm 1000RPM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6L248418
Tensão nominal (V)
180
Largura
77
Altura
214
Comprimento (mm)
169
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
16
Binário máximo (Nm)
450
Impactos (1/min)
3300
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
180
Largura
77
Altura
214
Comprimento (mm)
169
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
16
Binário máximo (Nm)
450
Impactos (1/min)
3300
Adequado para o diâmetro do parafuso (mm)
-
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
2300
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Model
GDS 18V-450 PC
Type
Cordless Impact Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6L248418
EAN
4059952568126
UBB
500582836770
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019K4101