text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GDS 18V-450 PC Cordless Impact Wrench 1/2" Square Drive 450Nm 1000RPM 2x 18V 4Ah Battery


Referência 8H391292
Tensão nominal (V) 180
Largura 77
Altura 214
Comprimento (mm) 169
Capacidade das pilhas (Ah) 40
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 16
Binário máximo (Nm) 450
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 180
Largura 77
Altura 214
Comprimento (mm) 169
Capacidade das pilhas (Ah) 40
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 16
Binário máximo (Nm) 450
Impactos (1/min) 3300
Adequado para o diâmetro do parafuso (mm) -
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 2300
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Marca Bosch
Model GDS 18V-450 PC
Type Cordless Impact Wrench

Números do artigo

Referência 8H391292
EAN 4059952568133
UBB 500583456412
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019K4102
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.