text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GCM 800 SJ Mitre Saw 1.4kW 5500RPM 216mm 30mm


Numéro d'article 6V466685
Largura 460
Altura 630
Peso 14.1
Comprimento (mm) 780
Consumo nominal de energia (W) 1400
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 216
Furo da lâmina de serra (mm) 30
Emballé par 1

Spécifications

Largura 460
Altura 630
Peso 14.1
Comprimento (mm) 780
Consumo nominal de energia (W) 1400
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 216
Furo da lâmina de serra (mm) 30
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 5500
Ajuste da mitra à esquerda (°) 47
Ajuste da mitra à direita (°) 47
Ajuste da inclinação à esquerda (°) 45
Operação de corte da largura de corte 45°/45° (mm) 70
Operação de corte em profundidade de corte 45°/45° (mm) 190
Com estrutura de base Sim
Marca Bosch
Model GCM 800 SJ
Type Mitre Saw

Numéros d'articles

Numéro d'article 6V466685
EAN 3165140803731
UBB 500582944681
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 0601B19001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.