Laser de linha
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
Ferramentas de inspeção & marcação, medição
Níveis
Laser de linha
0H774986
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
Bosch GCL 2-50 Combi Laser em mala de transporte Feixe vermelho 50m ±0.3mm/m 3x Bateria 1.5V LR6
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0H774986
Peso
0.49
Rota de sinalização visível
Sim
Comprimento da via de sinalização (m)
15
Precisão (mm)
0.3
Comprimento de onda do sensor (nm)
630
Grau de proteção (IP)
IP54
Tipo de bateria
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Peso
0.49
Rota de sinalização visível
Sim
Comprimento da via de sinalização (m)
15
Precisão (mm)
0.3
Comprimento de onda do sensor (nm)
630
Grau de proteção (IP)
IP54
Tipo de bateria
Outro
Classe laser
Classe 2
Marca
Bosch
Model
GCL 2-50
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0H774986
EAN
3165140914406
UBB
500700464661
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
0601066F01