text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GCL 2-50 C Combi Laser em L-BOXX 50m ±0.3mm/m Bateria de iões de lítio de 12V


Referência 8L735205
Peso 0.6
Comprimento da via de sinalização (m) 20
Precisão (mm) 0.3
Comprimento de onda do sensor (nm) 635
Grau de proteção (IP) IP54
Classe laser Classe 2
Marca Bosch
Embalado por 1

Especificações

Peso 0.6
Comprimento da via de sinalização (m) 20
Precisão (mm) 0.3
Comprimento de onda do sensor (nm) 635
Grau de proteção (IP) IP54
Classe laser Classe 2
Marca Bosch
Código pautal 90153010
Model GCL 2-50 C

Números do artigo

Referência 8L735205
EAN 3165140995153
UBB 500704847580
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 0601066G08
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.