Níveis laser, rotação
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
Ferramentas de inspeção & marcação, medição
Níveis
Níveis laser, rotação
4W791233
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
Bosch GCL 2-15 Combi Laser em mala de transporte Feixe vermelho 15m ±0.3mm/m 3x Bateria 1.5V LR6
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4W791233
Peso
0.49
Memória do valor medido
Não
Interface
Não
Rota de sinalização visível
Sim
Comprimento da via de sinalização (m)
15
Rota de sinalização rotativa
Não
Precisão (mm)
0.3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Peso
0.49
Memória do valor medido
Não
Interface
Não
Rota de sinalização visível
Sim
Comprimento da via de sinalização (m)
15
Rota de sinalização rotativa
Não
Precisão (mm)
0.3
Comprimento de onda do sensor (nm)
630
Grau de proteção (IP)
IP54
Classe laser
Classe 2
Marca
Bosch
Model
GCL 2-15
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4W791233
EAN
3165140837224
UBB
500637132704
UNSPSC
27111802
Artigo do fabricante nr
0601066E02