text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GBH 18V-40 C PROFESSIONAL


Referência 7N297915
Tensão nominal (V) 18
Comprimento 502
Capacidade das pilhas (Ah) 8
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 40
Energia máxima de um só golpe (J) 9
Inserção da ferramenta Soquete SDS-plus
Número máximo de cursos (1/min) 3150
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Comprimento 502
Capacidade das pilhas (Ah) 8
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 40
Energia máxima de um só golpe (J) 9
Inserção da ferramenta Soquete SDS-plus
Número máximo de cursos (1/min) 3150
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 365
Peso sem o pack de pilhas (kg) 7
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Marca Bosch

Números do artigo

Referência 7N297915
EAN 4059952615400
UBB 500583191902
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 0611917102
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.