text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GBH 18V-40 C PROFESSIONAL


Cordless Rotary Hammer BITURBO with SDS max GBH 18V-40 C, The GBH 18V-40 C Professional offers corded performance thanks to its BITURBO Brushless technology providing powerful 9.0 J impact energy. Cordless freedom with ProCORE18V batteries allows fast drilling up to 40 mm chisel works even in tough environments. It provides an optimal power-to-weight ra

Referência 4O171092
Tensão nominal (V) 18
Comprimento 502
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 40
Energia máxima de um só golpe (J) 9
Inserção da ferramenta Soquete SDS-plus
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Comprimento 502
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 40
Energia máxima de um só golpe (J) 9
Inserção da ferramenta Soquete SDS-plus
Número máximo de cursos (1/min) 3150
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 365
Peso sem o pack de pilhas (kg) 7
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch

Descrição

Cordless Rotary Hammer BITURBO with SDS max GBH 18V-40 C, The GBH 18V-40 C Professional offers corded performance thanks to its BITURBO Brushless technology providing powerful 9.0 J impact energy. Cordless freedom with ProCORE18V batteries allows fast drilling up to 40 mm chisel works even in tough environments. It provides an optimal power-to-weight ratio due to an improved impact mechanism and highly capable drive train. In addition to the overload clutch the GBH 18V-40 C offers KickBack Control, which senses sudden loss of tool control. In case of e.g. a canted drill it instantly shuts the cordless rotary hammer down in order to minimise hand and arm injuries. The GBH 18V-40 C Professional is compatible with all Bosch Professional 18V batteries and chargers (Professional 18V system). To reach the maximum power in concrete, stone, and masonry, choose a ProCORE18V battery ≥ 5.5 Ah. XL-BOXX (1 605 438 1JH), Machine cloth, Grease tube (spare part number 1 615 430 010), Auxiliary handle (1 607 031 2E7)

Números do artigo

Referência 4O171092
EAN 4059952615394
UBB 500582163134
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 0611917100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.