text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GBH 18V-34 CF PROFESSIONAL


Referência 3Q703175
Tensão nominal (V) 18
Comprimento (mm) 430
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 32
Energia máxima de um só golpe (J) 5.8
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro da broca em madeira (mm) 40
Número máximo de cursos (1/min) 2900
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Comprimento (mm) 430
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 32
Energia máxima de um só golpe (J) 5.8
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro da broca em madeira (mm) 40
Número máximo de cursos (1/min) 2900
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 500
Peso sem o pack de pilhas (kg) 4.9
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch

Números do artigo

Referência 3Q703175
EAN 3165140996020
UBB 500712161594
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 0611914001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.