Ferramentas sem fios
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
Ferramentas sem fios
Martelos elétricos
7D210193
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
Bosch GBH 18V-28 CF Rotary Hammer in L-BOXX 4220BPM 3.3J SDS Plus Socket 2x 18V 8Ah Li-Ion Battery
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7D210193
Tensão nominal (V)
180
Comprimento (mm)
392
Capacidade das pilhas (Ah)
80
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
28
Energia máxima de um só golpe (J)
33
Diâmetro da broca em madeira (mm)
30
Número máximo de cursos (1/min)
4220
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
180
Comprimento (mm)
392
Capacidade das pilhas (Ah)
80
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
28
Energia máxima de um só golpe (J)
33
Diâmetro da broca em madeira (mm)
30
Número máximo de cursos (1/min)
4220
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
-
Peso sem o pack de pilhas (kg)
34
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Model
GBH 18V-28 CF
Type
Rotary Hammer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7D210193
EAN
4059952611693
UBB
500583063127
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
0611921002