text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GBH 18V-28 CF Rotary Hammer in L-BOXX 4220BPM 3.3J SDS Plus Socket 2x 18V 8Ah Battery


Referência 2I639176
Tensão nominal (V) 180
Comprimento (mm) 392
Capacidade das pilhas (Ah) 80
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 28
Energia máxima de um só golpe (J) 33
Diâmetro da broca em madeira (mm) 30
Número máximo de cursos (1/min) 4220
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 180
Comprimento (mm) 392
Capacidade das pilhas (Ah) 80
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 28
Energia máxima de um só golpe (J) 33
Diâmetro da broca em madeira (mm) 30
Número máximo de cursos (1/min) 4220
Velocidade de rotação em vazio (1/min) -
Peso sem o pack de pilhas (kg) 34
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Marca Bosch
Model GBH 18V-28 CF
Type Rotary Hammer

Números do artigo

Referência 2I639176
EAN 4059952611709
UBB 500581408027
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 0611921003
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.