Ferramentas sem fios
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
Ferramentas sem fios
Martelos elétricos
2A784679
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
Bosch GBH 18V-28 CF Cordless Rotary Hammer in L-BOXX 4220BPM 3.3J SDS Plus Socket
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2A784679
Tensão nominal (V)
180
Comprimento (mm)
392
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
28
Energia máxima de um só golpe (J)
33
Diâmetro da broca em madeira (mm)
30
Número máximo de cursos (1/min)
4220
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
-
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
180
Comprimento (mm)
392
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
28
Energia máxima de um só golpe (J)
33
Diâmetro da broca em madeira (mm)
30
Número máximo de cursos (1/min)
4220
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
-
Peso sem o pack de pilhas (kg)
34
Número de pilhas incluídas
0
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Model
GBH 18V-28 CF
Type
Cordless Rotary Hammer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2A784679
EAN
4059952611686
UBB
500581315123
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
0611921001