text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GBH 18V-28 C Cordless Rotary Hammer 4220BPM 3.3J SDS Plus Socket


Referência 7O677317
Tensão nominal (V) 180
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 28
Energia máxima de um só golpe (J) 34
Diâmetro da broca em madeira (mm) 30
Número máximo de cursos (1/min) 4220
Velocidade de rotação em vazio (1/min) -
Peso sem o pack de pilhas (kg) 33
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 180
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 28
Energia máxima de um só golpe (J) 34
Diâmetro da broca em madeira (mm) 30
Número máximo de cursos (1/min) 4220
Velocidade de rotação em vazio (1/min) -
Peso sem o pack de pilhas (kg) 33
Número de pilhas incluídas 0
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch
Model GBH 18V-28 C
Type Cordless Rotary Hammer

Números do artigo

Referência 7O677317
EAN 4059952563640
UBB 500583223929
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 0611920000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.