Ferramentas sem fios
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
Ferramentas sem fios
Martelos
8M167180
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
Bosch GBH 18V-26 F Cordless Combi Hammer in L-BOXX 980RPM 4350BPM 2.6J SDS Plus Socket
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8M167180
Tensão nominal (V)
18
Largura
102
Altura
226
Comprimento (mm)
364
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
3.3
Energia máxima de um só golpe (J)
2.6
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
13
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Largura
102
Altura
226
Comprimento (mm)
364
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
3.3
Energia máxima de um só golpe (J)
2.6
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
30
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
30
Diâmetro do berbequim em betão 2ª velocidade (mm)
26
Diâmetro do berbequim em betão 1ª velocidade (mm)
26
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm)
68
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm)
68
Número máximo de cursos (1/min)
980
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
0-4350
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Model
GBH 18V-26 F
Type
Cordless Combi Hammer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8M167180
EAN
4053423246322
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
061191000J