Martelos
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
Ferramentas sem fios
Martelos
4A011267
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
BOSCH GBH 18V-24 C PROFESSIONAL
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4A011267
Tensão nominal (V)
18
Comprimento
337
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
3.5
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
24
Energia máxima de um só golpe (J)
2.4
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro da broca em madeira (mm)
30
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Comprimento
337
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
3.5
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
24
Energia máxima de um só golpe (J)
2.4
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro da broca em madeira (mm)
30
Número máximo de cursos (1/min)
4350
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
980
Peso sem o pack de pilhas (kg)
2.9
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4A011267
EAN
4053423235074
UBB
500581986519
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
0611923000