Martelos
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
Ferramentas sem fios
Martelos
0Z553195
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
BOSCH GBH 18V-24 C PROFESSIONAL
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0Z553195
Tensão nominal (V)
18
Comprimento (mm)
337
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
3.5
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
24
Energia máxima de um só golpe (J)
2.4
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro da broca em madeira (mm)
30
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Comprimento (mm)
337
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
3.5
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
24
Energia máxima de um só golpe (J)
2.4
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro da broca em madeira (mm)
30
Número máximo de cursos (1/min)
4350
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
980
Peso sem o pack de pilhas (kg)
2.9
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0Z553195
EAN
4053423235050
UBB
500573955894
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
0611923002