text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Fresas e plainas 2000


Referência 4E891396
Largura 190
Altura 180
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 370
Consumo nominal de energia (W) 680
Peso da máquina (kg) 2.4
Largura de aplainamento (mm) 82
Embalado por 1

Especificações

Largura 190
Altura 180
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 370
Consumo nominal de energia (W) 680
Peso da máquina (kg) 2.4
Largura de aplainamento (mm) 82
Profundidade máxima do rebaixo (mm) 8
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 19500
Marca Bosch
Model PHO 2000
Type Planer

Números do artigo

Referência 4E891396
EAN 3165140776059
UBB 500582038815
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06032A4100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.