text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Fresas e aviões GHO 12 V-20 C&G


Referência 4Z528387
Tensão nominal (V) 12
Profundidade de aplainamento (mm) 2
Largura de aplainamento (mm) 56
Profundidade máxima do rebaixo (mm) 17
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 14500
Peso sem o pack de pilhas (kg) 1.5
Com carregador de pilhas Não
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Profundidade de aplainamento (mm) 2
Largura de aplainamento (mm) 56
Profundidade máxima do rebaixo (mm) 17
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 14500
Peso sem o pack de pilhas (kg) 1.5
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch
Model GHO 20
Type Cordless Planer

Números do artigo

Referência 4Z528387
EAN 3165140922876
UBB 500699225115
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06015A7002
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.