Test catalogus aantal
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
Partes acessórios
Fresas de madeira
B4980.628.470
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
Bosch Fresa de acabamento VINGER 30MM X 40MM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B4980.628.470
Comprimento total (mm)
81
Diâmetro do eixo (mm)
12
Adequado para aço inoxidável
Não
Comprimento de trabalho (mm)
40
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Não
Adequado para ferro fundido
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
81
Diâmetro do eixo (mm)
12
Adequado para aço inoxidável
Não
Comprimento de trabalho (mm)
40
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Não
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para madeira
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para madeira maciça
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
30
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
260
Código pautal
82077090
Type
End Miller
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4980.628.470
EAN
3165140420334
UBB
500511968769
UNSPSC
23101513
Artigo do fabricante nr
2608628470