text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Bosch Fresa de acabamento VINGER 25MM X 40MM


Numer artykułu B4980.628.469
Comprimento total (mm) 81
Diâmetro do eixo (mm) 12
Adequado para aço inoxidável Não
Comprimento de trabalho (mm) 40
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para ferro fundido Não
Pakowane po 1

Specyfikacje

Comprimento total (mm) 81
Diâmetro do eixo (mm) 12
Adequado para aço inoxidável Não
Comprimento de trabalho (mm) 40
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para madeira maciça Sim
Cortador de diâmetro (mm) 25
Marca Bosch
Peso por peça (g) 206
Código pautal 82077090
Type End Miller

Numery artykułów

Numer artykułu B4980.628.469
EAN 3165140420327
UBB 500511968686
UNSPSC 23101513
Artykuł producenta nr 2608628469
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.