text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Bosch Preto 8 x 600mm


Referência 9S470321
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 6
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 600
Broca de diâmetro (mm) 8
Diâmetro do eixo (mm) 6
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Código pautal 82075090
Type Formwork & Installation Drill Bit

Números do artigo

Referência 9S470321
EAN 3165140059480
UBB 500512656710
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 2608596342
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.