Partes acessórios
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
Partes acessórios
Produtos SDS
0F697851
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
Bosch EXPERT SDS Clean Plus-8X Hammer Drill Bit 20mm Cylindrical Shank 650mm Length
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0F697851
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
SDS-plus
Comprimento de corte (mm)
400
Número de lâminas de corte
4
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
550
Broca de diâmetro (mm)
20
Sistema de fixação
SDS-plus
Comprimento de corte (mm)
400
Número de lâminas de corte
4
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Não
Adequado para betão
Sim
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Sim
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Material de corte
Outro
Forma da haste
Cilíndrico
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Não
Com fecho rápido
Não
Marca
Bosch
Type
EXPERT SDS Clean Plus-8X Hammer Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0F697851
EAN
4059952634913
UBB
500573680161
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
2608901620