text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT SDS Clean Max-8X Hammer Drill Bit 24mm Cylindrical Shank 650mm Length


Numéro d'article 5A443506
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 400
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Emballé par 1

Spécifications

Comprimento total (mm) 650
Broca de diâmetro (mm) 24
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 400
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Forma da haste Cilíndrico
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Código pautal 82075030
Type EXPERT SDS Clean Max-8X Hammer Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 5A443506
EAN 4059952663265
UBB 500582345301
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608901794
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.