text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT P-C Hole Saw for Brass/Gypsum Cardboard/NF Metal/Plastic/SS/Wood 67mm 60mm


Long Life Cutting Holes in Multi Material! Most hole saws for wood and metal seem to work fine - until you hit a hardened nail or screw. Then they scream and smoke and grind until their teeth are torn off, and you still only have half a hole. With its carbide teeth, the EXPERT Tough Material barely slows down when it hits metal – it cuts neatly through

Referência 3E195525
Diâmetro 67
Profundidade de corte (mm) 60
Broca de núcleo de bordo de furo Não
Sistema de fixação Outro
Adequado para fibra ótica Não
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 67
Profundidade de corte (mm) 60
Broca de núcleo de bordo de furo Não
Sistema de fixação Outro
Adequado para fibra ótica Não
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para alumínio Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para placas de gesso cartonado Sim
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para latão Sim
Marca Bosch
Type P-C Hole Saw

Descrição

Long Life Cutting Holes in Multi Material! Most hole saws for wood and metal seem to work fine - until you hit a hardened nail or screw. Then they scream and smoke and grind until their teeth are torn off, and you still only have half a hole. With its carbide teeth, the EXPERT Tough Material barely slows down when it hits metal – it cuts neatly through and keeps on cutting holes, time and again. The Bosch EXPERT Tough Material Hole Saw great all-rounder for every tradesman – because half a hole is not even worth half a hole.

Números do artigo

Referência 3E195525
EAN 4059952535784
UBB 500718679854
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 2608900432
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.