text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Multi-Construction Drill Bit 5mm 4.5mm Cylindrical Shank 85mm


High Precision Drilling Multiple Materials! The modern construction site requires working on many different materials and you never know what you will need to drill next. Finding the right drill bit can be difficult and time-consuming – unless you have the EXPERT MultiConstruction Drill Bit. The Bosch EXPERT CYL-9 MultiConstruction Cylindrical Drill Bit

Referência 6S453934
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 50
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 85
Broca de diâmetro (mm) 5
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 50
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Type Multi-Construction Drill Bit

Descrição

High Precision Drilling Multiple Materials! The modern construction site requires working on many different materials and you never know what you will need to drill next. Finding the right drill bit can be difficult and time-consuming – unless you have the EXPERT MultiConstruction Drill Bit. The Bosch EXPERT CYL-9 MultiConstruction Cylindrical Drill Bit is the one drill bit that should always be in your toolbox: you'll never get stuck on a job or waste time looking for the right bit.

Números do artigo

Referência 6S453934
EAN 4059952538990
UBB 500718693467
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608900606
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.