text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 5.5mm SDS-plus Shank 265mm


Referência 5B426619
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 200
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 265
Broca de diâmetro (mm) 5.5
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 200
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Type Hammer Drill Bit

Números do artigo

Referência 5B426619
EAN 4059952531410
UBB 500718649170
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608900068
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.