text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 28mm SDS-max Shank 520mm


Long Life Drilling Reinforced Concrete! Drilling through reinforced concrete is a tough job and it has traditionally taken its toll on hammer drill bits. Even 4-cutters wear out fast, resulting in downtime changing accessories and fetching supplies. The Full Carbide Head on the EXPERT SDS max-8X is an advanced 4-cutter design made from a single piece of

Referência 0N981122
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 400
Número de lâminas de corte 4
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 520
Broca de diâmetro (mm) 28
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 400
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Type Hammer Drill Bit

Descrição

Long Life Drilling Reinforced Concrete! Drilling through reinforced concrete is a tough job and it has traditionally taken its toll on hammer drill bits. Even 4-cutters wear out fast, resulting in downtime changing accessories and fetching supplies. The Full Carbide Head on the EXPERT SDS max-8X is an advanced 4-cutter design made from a single piece of the toughest metal: It doesn’t jam and presents no weakness on impact. For construction professionals drilling concrete and reinforced concrete regularly, such as for heavy-duty anchors or rebar extensions, the Bosch EXPERT SDS max-8X Hammer Drill Bit offers peerless performance, reliability and longevity. It is THE EXPERT accessory for SDS max rotary hammer drills.

Números do artigo

Referência 0N981122
EAN 4059952533223
UBB 500718665572
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608900248
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.